キッズチェスト(ミッキー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00366748 品番MHG2-724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミッキーをモチーフにした可愛らしい取っ手のキャラクターチェストです。
収納用途やお部屋のスペースに合わせて選べる幅55cmと72cmをご用意しました。
引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール 質量(g)14026 耐荷重(kg)天板1:10、引出6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×430×810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする