キッズチェスト(ミッキー)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00366757 品番MHG2-725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミッキーをモチーフにした可愛らしい取っ手のキャラクターチェストです。
収納用途やお部屋のスペースに合わせて選べる幅55cmと72cmをご用意しました。
引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール 質量(g)16800 耐荷重(kg)天板:10、引出6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×430×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする