曜日別特売
F-15 タチバナ キーボックス固定式 タチバナ製作所 00366845

 

F-15 タチバナ キーボックス固定式 タチバナ製作所 00366845
F-15 タチバナ キーボックス固定式 タチバナ製作所 00366845

タチバナ キーボックス固定式

(2件のレビュー)
取扱い終了
ホルダー数15
内容量1台注文コード00366845品番F-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,550

固定式壁掛用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。扉はスプリングフックでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。

ホルダー数15付属品キーホルダー(キープレート):アイボリー15個仕様壁掛式材質スチール製寸法(mm)(キーホルダー)25 × 60 × 2.5質量(kg)1.3グリーン高さ(mm)400奥行(mm)53間口(mm)200錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00366827
2024-02-09
用途: 建物竣工時
株式会社カネトモ

キーホルダーの大きさやキーを掛ける位置など丁度いいと思います。
10個から掛けられるものから30個までと幅広く建物の規模によって使えるのがとても便利です。
できましたらキーホルダーの色を白一色でなく10個ぐちでも2色くらいあっても良いかと思います。
宜しくお願いします。

対象商品 : 00366897
2019-10-03
用途: 鍵の整理
建設業・工事業

同じ型式のボックスがあったので使いやすいため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする