タチバナ製作所
キーボックス引出し式Dタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ホルダー数
50
50
100
150
200
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00367125
品番
D-50
参考基準価格(税別)
¥33,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
引き出し式のキーボックス(鍵保管収納庫)です。小型書庫の上に置けるよう、 奥行を380m/mにしてあります。引出し内の整理番号と引出し番号の組合せで、いくつでも整理できます。
ホルダー数
50
仕様
キープレート:30mm×100mmと大型で玉クサリ付(整理用ステッカー付)
材質
スチール製
質量(kg)
7
色
アイボリー
高さ(mm)
160
タイプ
引出し式、据え置き型
奥行(mm)
380
間口(mm)
265
マス目寸法(mm)
(5×10)マス x1段
錠前
シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×380×160
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(約)29×39×105
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。