ビクタープラス 偏芯ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00367283 品番 ZM80-200
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)206 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4.6 アズワン品番64-3208-63 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする