ソフトカードケース(軟質)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00367535 品番 クケ-55
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PVC-P サイズB5 クリア 厚さ(mm)0.4 外形寸法(mm)189×269 内寸法(mm)185×260
注意
※高温になる場所や長期間にわたってご使用になる場合、コピーや印刷物のインキの付着や感熱紙の文字消えが起きることがありますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00367596
2024-12-20
用途:
現場作業の図面用
建設業・工事業

透明度が高くて図面が見やすい。柔らかいけど厚みもあり丈夫なところがよい。

対象商品:
00367553
2023-09-27
用途:
工場内の掲示用
製造業

多様なサイズがあり、掲示物に対して選べるので助かる。
掲示場所が人が通る場所の為、硬質タイプだと角に接触したら、壊れたりケガをしてしまうかもと、軟質を購入。

対象商品:
00367605
2017-07-20
用途:
工場での作業図面を入れる為
株式会社ビーコン 様

キズや汚れが付きにくく、
永く使ってもいつまでも透明なので
図面の数字が見やすいです。

対象商品:
00367553
2016-12-26
用途:
用紙の保護

商品は思った通りの物で満足しています。
特筆すべきは、1枚から安価に購入できること。

対象商品:
00367544
2016-06-30
用途:
書類入れ
製造業

納品する商品の保証書入れに使用しています。とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする