コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 方眼紙
上質方眼紙 1mm目ブルー刷り
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
00367763
品番
ホ-11N
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
1mm方眼。ブルー刷り。
サイズ
B1
仕様
1mm方眼 目盛り数:700×1000
寸法(縦×横)(mm)
728×1030
刷色
ブルー刷り
坪量(g/m
2
)
85