サクションホース

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00368254 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デリバリー、サクション両用途に適しております。

内径(Φmm)32 外径(Φmm)38 長さ(m)5 使用流体水/粉体 材質PVC 透明/白 質量(g)2300 破裂圧力(MPa)1.8 特性透明性 ピッチ(mm)8 使用温度範囲(℃)-5〜65 許容圧力(MPa)0.4 許容曲げ半径(mm)350 用途土木・農業ポンプ用
注意
※低温の温度環境で置いていた場合ホースが硬くなります。
※飲用、食品用、メディカル用途( 医療・医薬 )には使用しないでください。
※ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
※垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
※-0.8MPa以下の環境ではホースが凹み、使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
家庭菜園・植木への水やりポンプへの給水用として

雨水を貯めた貯水タンクからポンプまでの配管ホースとして使用。
前回購入し、サクションホースとしての強度は問題なし、ホームセンターの他社品と比較してもコスパが良くリピート購入させていただきました。
また貯水タンク増設したら再度リピート買いする予定です。
このサクションホースはお買い得です。

対象商品:
00368254
2026-01-12
用途:
汚水の汲み上げポンプに接続
大塚商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

気温が低いせいだと思いますが硬化してジョイントにはまらないし、真っ直ぐにならない。まるでプラスチックパイプです。残念ですが廃棄する予定です。

2人が参考にしています
2025-09-02
用途:
水中ポンプのホースに
その他業種

井戸の水中ポンプのホースに使いました。硬いため内部が潰れないので排水ホースには都合が良いですが、一方で配送時には巻いた状態で、その癖がついてそのままだとまっすぐにはならすバネのような状態になります。何回か捻ると癖が取れてマシになります。肉厚ホースの性質上、曲がり癖が着くのは仕方ないようで改善しようと思ったら温めるしかないようですね。

2025-08-30
用途:
畑の水やり用ポンプの給水
有限会社依田被服 様

呼び径25のポンプの給水にぴったりでした。やや硬い感じがしますがこんなもんでしょう。

2025-11-27
用途:
冬場は使えない
伊藤接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今の時期は、まったく柔軟性がなくなり塩ビ管を扱ているような感覚で取り回しが困難。少し高くても低温時でも柔軟性のあるものにすればよかった。

1人が参考にしています
2025-08-20
用途:
潅水など
井上 様 (農・林・水産業)

使い勝手は良好です、またコスパ最高、他の製品より格段優れています

2025-11-22
用途:
冬場は使えない
伊藤接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コスト的には安くていいが、今の時期(11月中旬)では、まったく柔軟性がなくなり癖が付いたまま。朝と夕方しか使わないが持ち上げてもそのまま持ち上がるほど硬くなり、取り回しが非常の困難。これなら、もう少し高くても他の物を買えばよかった。

1人が参考にしています
2025-09-29
用途:
潅水ポンプの吸入ホース用に
農・林・水産業

3サイズ使っています。他社製よりも少し硬いですがそれほど問題ないですしリーズナブルで良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1人が参考にしています
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする