小岩井 純水りんご

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(430mL×24本) 注文コード 00368306 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,534
販売価格(税別)
4,198

指定農園果実をきれいな純水で仕立てた、着色料・保存料不使用の果汁飲料。
りんごの芳醇な香りと優しい甘さが楽しめます。果汁20%

容量(mL)430 シリーズ小岩井 容器ペットボトル 本数24 アズワン品番65-0418-34 原材料りんご、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、香料、安定剤(キサンタンガム) アレルギーりんご 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:48kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:12g、食塩相当量:0.04g、ナトリウム:16mg、リン:2mg、カリウム:16mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20070496
2022-10-01
用途:
飲料として
株式会社岩舟鉄工 様

おいしくない。
果汁20%ということもあってか、かなり薄いリンゴジュース。
リピートはまずない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする