コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
レターファイルMタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00368962
品番
フ-1550NY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
経済的な実用タイプです。
分別廃棄が可能です。
サイズ
A4-S
色
黄
収納枚数
120枚
材質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)、とじ具、押さえ板/R-PS、スライドコマ/R-PP
幅(mm)
227
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
レターファイル
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
20
穴数
2
とじ厚(mm)
12
穴間隔(mm)
80
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
227×307
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 150