レターファイルEX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00369014 品番 フ-510Y
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

操作性・保持力がグンとアップした新レターとじ具
スライドコマは、手にフィットし、操作が楽なファイルです。
とじ足とレールは、爪で確実にかみ合いますから書類のズレを防ぎ、強い保持力です。

サイズA4-S 収納枚数120枚 仕様替背紙式 材質表紙/R-PP タイプタテ型 種類レターファイル 背幅(mm)21 穴数2 とじ厚(mm)12 穴間隔(mm)80 外形寸法(幅W×高さH)(mm)229×307

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00368978
2017-06-22
用途:
伝票・書類の整理

耐久性がありコスパも満足です
紙のファイルは安いのですが出し入れが重なるとぼろぼろになるので
やっぱり樹脂です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする