スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00369383 品番EHC-G05MN2-HJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,260
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省電力機能で最大約77%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体5ポートハブ。

色(本体)ブラック 仕様スイッチファブリック:10.0Gbps 材質メタル ポート数5 コネクタ形状RJ-45 ×5 定格消費電力(W)最大3.0 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100〜240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング 機能ループ検知 、EAP透過、BPDU透過、省電力/らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)最大約10.8 ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション1000/100/10Mbps ジャンボフレーム9Kbytes スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)7.5 MTBF(時間)564000
関連資料:(0.12MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00369383 EHC-G05MN2-HJB 08765849 EHC-G05MN4-HJB スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコム スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコム 1個 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00369399
2021-02-09
用途:
故障機の代替品
株式会社オリテック九州 様 (サービス業)

手軽に交換でき安定稼動しています。
価格も手頃でいい買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする