曜日別特売
EHC-G08MN2-HJB スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 00369408

EHC-G08MN2-HJB スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 00369408
EHC-G08MN2-HJB スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 00369408
EHC-G08MN2-HJB スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 00369408
EHC-G08MN2-HJB スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 00369408
EHC-G08MN2-HJB スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 00369408
EHC-G08MN2-HJB スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 00369408
EHC-G08MN2-HJB スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 00369408

スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00369408品番EHC-G08MN2-HJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,940

省電力機能で最大約76%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブ。

接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3スイッチング方式ストア&フォワードバッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)最大パケット転送能力(Mpps)12フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)ポート数8対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキングオートネゴシエーション1000/100/10Mbpsコネクタ形状RJ-45 ×8適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上ジャンボフレーム9Kbytes機能ループ検知 、EAP透過、BPDU透過、省電力/らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz定格消費電力(W)最大4.0発熱量(KJ/h)最大約14.4エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0材質メタルファンなし電源供給方式電源内蔵色(本体)ブラックMTBF(時間)684000仕様スイッチファブリック:16.0GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.12MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00369408EHC-G08MN2-HJB08765867EHC-G08MN4-HJBEHC-G08MN2-HJB スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコム 08765867スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム1個
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00369408
2021-09-15
用途: 社内ネットワークの島HUBとして利用
株式会社ファーマインド卸売・小売業

この商品は、安定した動作で、マグネット付きなので場所を取らず良かったです。

対象商品 : 00369417
2021-02-10
用途: ネットワークの中継
サービス業

100BASEから1000BASEに変えたので非常に快適になった。裏面の磁石も強力で良い

対象商品 : 00369417
2020-12-23
用途: 部署内LAN環境整備

環境が夏場は暑くなるので、耐熱温度50度は安心感があります。
マグネット付きで使い勝手も良いです。
8ポートで金属筐体でGB。コスパよしです。

対象商品 : 00369408
2020-09-16
用途: PC
卸売・小売業

簡単に繋げて簡単に設置。見た目も良い。マグネットが強力で良かったです。

対象商品 : 00369408
2020-05-17
用途: 作業事務所用

金属製棚の上に設置。金属筐体はやはり安心感がある、マグネットも強力、大きさも8ポートとしてはBESTなサイズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする