スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質)
省電力機能で最大約76%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブ。
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
スイッチング方式ストア&フォワード
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
最大パケット転送能力(Mpps)12
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)
ポート数8
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
コネクタ形状RJ-45 ×8
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
ジャンボフレーム9Kbytes
機能ループ検知 、EAP透過、BPDU透過、省電力/らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
定格消費電力(W)最大4.0
発熱量(KJ/h)最大約14.4
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0
材質メタル
ファンなし
電源供給方式電源内蔵
MTBF(時間)684000
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00369408 | EHC-G08MN2-HJB | 08765867 | EHC-G08MN4-HJB |
|
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス | エレコム | 1個 | ¥5,898 税込¥6,488 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 00369417 | EHC-G08MN2-HJW | 08765876 | EHC-G08MN4-HJW |
|
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス | エレコム | 1個 | ¥5,898 税込¥6,488 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07