コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 差し替え式クリヤーブック
クリヤーブック替紙式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00370597
品番
ラ-469B
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表紙は厚くて丈夫なPPを採用。表紙が開かないように閉じられるゴムバンド付き。とじ具は抜け落ち防止のスーパーロック。
仕様
替紙:ラ-389NM
とじ具:金属、ワイドタイプ
サイズ
B4-E
色
青
ポケット数
(付属)30、(最大)65
付属品
タックインデックス・タイトルシール
材質
表紙・ポケット/R-PP
幅(mm)
421
高さ(mm)
272
背幅(mm)
34
穴数
26
リング内径(Φmm)
23