ラ-720G クリヤーブック替紙式 コクヨ 00370676 ラ-720G クリヤーブック替紙式 コクヨ 00370676 ラ-720G クリヤーブック替紙式 コクヨ 00370676 ラ-720G クリヤーブック替紙式 コクヨ 00370676

クリヤーブック替紙式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00370676 品番 ラ-720G
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

インデックスポケット付きで分類・整理がしやすいクリヤーブック替紙式。ポケット中紙は表紙に合わせたカラー展開です。

仕様
替背紙式
替紙:ラ-880NB
とじ具:金属、ミドルタイプ
サイズA4-S 背幅(mm)27 ポケット数(付属)12、(最大)60 付属品インデックスポケット5枚 材質表紙・ポケット/R-PP 幅(mm)263 高さ(mm)312 穴数30 リング内径(Φmm)17 グリーン購入法適合
注意
※付属枚数はインデックスポケットを含んだ枚数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00370642
2023-01-31
用途:
事務
豊崎農園 様 (農・林・水産業)

替紙を追加した時、止金が外れやすいので、もう少し硬い方がいいような気がします。

対象商品:
00370606
2017-05-27
用途:
書類整理用

探していたものとピッタリで、種類別の書類整理に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする