クリヤーブック替用紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15枚) 注文コード 00371078 品番 ラ-M380N
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

中紙のない補助用ポケットです。

寸法(縦×横)(mm)
外寸法:301×227
ポケット内寸法:298×213
タイプタテ差し 材質ポケット/R-PP 厚さ(mm)生地/0.06 サイズA4-S 穴数2×30穴対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00371087
2022-09-28
用途:
手製の電話帳として

以前から使っていた物がヨレヨレになってきたので新しくしました。適度な張りがあって、とても使い勝手が良かったです。

対象商品:
00371078
2018-03-06
用途:
書類のファイリング

ファイルの厚さがもう少しある良いですね。少し薄い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする