曜日別特売
ラ-M381N クリヤーブック替用紙 コクヨ 00371087

クリヤーブック替用紙

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5-S
穴数2×26穴対応
内容量1パック(15枚)注文コード00371087品番ラ-M381N
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

中紙のない補助用ポケットです。

寸法(縦×横)(mm)
外寸法:261×198
ポケット内寸法:258×183
タイプタテ差し材質ポケット/R-PP厚さ(mm)生地/0.06サイズB5-S穴数2×26穴対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00371087
2022-09-28
用途: 手製の電話帳として

以前から使っていた物がヨレヨレになってきたので新しくしました。適度な張りがあって、とても使い勝手が良かったです。

対象商品 : 00371078
2018-03-06
用途: 書類のファイリング

ファイルの厚さがもう少しある良いですね。少し薄い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする