エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの フィンガーストラップ
フィンガーストラップ(アルミライク)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
00372533
品番
P-STFALBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォン本体にマッチしやすいデザイン!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、アルミ風デザインを採用したフィンガーストラップ。
タイプ
フィンガーストラップ
色
ブルー
セット内容
リングストラップ
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
約92(松葉部含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リング部:約28×6.5×41
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00372533
P-STFALBU
00372524
P-STFALBK
フィンガーストラップ(アルミライク)
エレコム
1個
¥
579
税込
¥
637