エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの フィンガーストラップ
フィンガーストラップ(アルミライク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00372549
品番
P-STFALRD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
スマートフォン本体にマッチしやすいデザイン!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、アルミ風デザインを採用したフィンガーストラップ。
色
レッド
セット内容
リングストラップ
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
約92(松葉部含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【リング部】28×6.5×41