P-STFHVNV フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム 00372576

 

P-STFHVNV フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム 00372576 P-STFHVNV フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム 00372576 P-STFHVNV フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム 00372576 P-STFHVNV フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム 00372576 P-STFHVNV フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム 00372576

フィンガーストラップ(ハイブリッド)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00372576 品番P-STFHVNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体を傷付けないソフト素材と指を入れやすいハード素材を使用!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、ハイブリッドタイプのフィンガーストラップ。

タイプフィンガーストラップ ネイビー セット内容リングストラップ 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 全長(mm)約92(松葉部含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リング部:約28×6.5×41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00372576 P-STFHVNV 00372567 P-STFHVBK フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム 1個 699 税込769

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00372567
2022-11-28
用途:
スマホを見るとき
才津書店 様 (卸売・小売業)

スマホが大きいので落とす心配があったが指を通して安心して使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする