P-TPA02GD 超感度スマートフォン用タッチペン AL.STYLUS エレコム 00372716

P-TPA02GD 超感度スマートフォン用タッチペン AL.STYLUS エレコム 00372716 P-TPA02GD 超感度スマートフォン用タッチペン AL.STYLUS エレコム 00372716

超感度スマートフォン用タッチペン AL.STYLUS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00372716 品番P-TPA02GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。スタイリッシュなアルミタイプ”AL.STYLUS”。

ゴールド 長さ(mm)約123 直径(Φmm)ペン約8 材質(本体)アルミニウム タイプアルミ:AL.STYLUS 対応機種各種スマートフォン・タブレット 材質(ペン先)シリコンゴム、ナイロン繊維 商品タイプタッチペン本体 ペン先径(Φmm)約6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00372716 P-TPA02GD 00372725 P-TPA02GY 超感度スマートフォン用タッチペン AL.STYLUS エレコム 超感度スマートフォン用タッチペン AL.STYLUS エレコム 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00372725
2024-05-11
用途:
券売機タッチパネル用のタッチペン
サービス業

券売機をタッチパネルで顧客が操作して注文を受ける形にしていますが、シニア層のお客様はタッチするだけの操作がうまくできないため、タッチペンを設置しています。
超感度というだけあって、わずかな接触で反応します。
お客様がストレスなく注文できて良かったと思います。

あと、掲載されている写真が間違っています。同ブランドの別商品と入れ替わっていますのでご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする