クリ-5-1 ゼムクリップ コクヨ 00372742

ゼムクリップ

(77件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) サイズ特大 注文コード00372742 品番クリ-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品はサイズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

しっかり挟めるゼムクリップ。まとめておける箱入りタイプ。

幅(mm)10 全長(mm)34 サイズ特大 用途しっかり挟めるゼムクリップ。用途に合わせて選べるサイズと入り数。 入数75g(約100本)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00372742 クリ-5-1 34973644 クリ-5-1 ゼムクリップ コクヨ ゼムクリップ コクヨ 1箱(100本) 189 税込208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
止めると言うより突くよう
製造業

単価が安いので助かります。
止めることもありますが、各種リセットに広げて突くように使うことも多いです。
ドライバーセット出すのも面倒ですし。
折れることもなくしなりもあり使いやすいです。100均品は固くて折れるので怖いです。

2025-12-15
用途:
仕事用

容量・使い勝手も良く、しっかりしているのでリピートしてます。

2025-10-01
用途:
伝票整理など

コクヨさんの商品ですので安心して購入
配送料を0円にするのに購入価格の調整に
わざわざ文房具屋さんいく手間もはぶけ単価も安いです

対象商品:
34973617
2024-08-21
用途:
事務用

普通に書類をまとめる用途です。
信頼できるメーカー製で品質に全く不満はありません。
手ごろな数量で購入できて助かります。
また必要になればリピートします。

対象商品:
34973592
2024-04-05
用途:
事務作業

毎日たくさん使うのですぐになくなってしまいますが、注文するとすく発送してくれるので、助かります。何度かリピートしています。

対象商品:
34973617
2024-03-27
用途:
車検証と自賠責の整理や、種々使っています。
株式会社MST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっと大きめサイズが使いやすいです。しっかりまとめられます。安いです。

対象商品:
34973626
2023-10-23
用途:
書類配布・書類まとめに

消耗品ですので、お手頃の価格のこちらをリピートさせていただいています。
箱に入った状態なので、袋入りの製品と違い、一度開けてしまったら明け口を閉めておかないとこぼれてしまう、というのが無く便利だと思います。

対象商品:
34973653
2024-02-15
用途:
事務用に
サービス業

しっかりしたのが欲しくてモノタロウで購入しました。百均のものよりしっかりしてるように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする