エレコム
タッチペン スタイラスペン 超感度 ノック式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00372795
品番
P-TPCNBU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。ペン先を収納できるノックタイプ。
色
ネイビー
仕様
【ストラップ有無】×
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
外形寸法(mm)
長さ約113×ペン径約9ペン先約6
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。