TBA-KYH10WVFUBK Qua tab QZ10用フラップカバー エレコム 00373145

TBA-KYH10WVFUBK Qua tab QZ10用フラップカバー エレコム 00373145 TBA-KYH10WVFUBK Qua tab QZ10用フラップカバー エレコム 00373145

Qua tab QZ10用フラップカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00373145 品番TBA-KYH10WVFUBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保護力を保ちつつ、極限まで薄さにこだわった軽量スリムなQua tab QZ10用フラップカバーです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。

ブラック 対応機種Qua tab QZ10 タイプ手帳型 特性スリム、マグネット付、カードポケット付、スタンド機能、ストラップホール付 セット内容カバー×1 材質合成皮革、ポリエステル、ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする