WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 800万画素 フルHD対応 CMOSセンサー採用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00373364 品番UCAM-C980FBBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,430

超高精細日本メーカー製CMOSセンサーが生み出す圧倒的表現力。 抜群の高感度と色再現性を実現する裏面照射型CMOSセンサーを採用し、究極の高画質を楽しめるFull HD対応800万画素Webカメラ。
最大3264×2448ピクセルで、究極の高画質でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応800万画素ウェブカメラです。
抜群の高感度と色再現性を実現する日本メーカー製の裏面照射型CMOSセンサーを採用しています。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大3264×2448ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、3200万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
低ノイズ・高音質のデジタルマイクを2台内蔵し、ステレオ録音に対応しています。立体感のある音声を配信でき、複数人での会話に最適です。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。

付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 質量(g)本体/約78(ケーブルを含む) ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88.0×62.6×46.5(ケーブルを含まず) 有効画素数約800万画素 角度調整範囲スタンド:上下方向 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 動作表示灯あり(撮影時に点灯) フォーカス固定フォーカス 素子(受像)1/3.2型 CMOSセンサー 撮影距離(cm)30〜無限遠(レンズ先端より) F値F2.8 インターフェイスUSB2.0(タイプAオス) 指向性内蔵マイク:無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約3200万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大3264×2448ピクセル フレームレート最大:30FPS(〜1600×1200ピクセル)、25FPS(〜1920×1080ピクセル)、20FPS(〜3264×2448ピクセル) 画角対角68度 内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00373364
2020-07-06
用途:
web会議
製造業

予定より1ヶ月ほど前に入荷でき大変助かりました。画質含めて問題なく快適に利用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする