イージーアップ
イージーアップの テント倉庫
イージーアップの 集会用テント
ビスタオプション品DMJ用横幕(エコノミー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00373425
品番
DMJS35-12
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 DMJ29用、DMJ29に対応した横幕です。連結ファスナーなし。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。日本製
色
青(ブルー)
仕様
フレーム取付:紐
材質
ポリエチレン
幅(m)
3.55
生地
厚さ1000デニール
注意
※天幕と別生地です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません