スプレーのり 接着タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(220mL) 注文コード 00373862 品番 TY-LAS22
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。
強力接着

成分LPG(ノンフロン) 用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着 材質合成ゴム、ノルマルヘキサン 粘着タイプ強粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
壁紙の剥がれに
その他業種

湿気や雨水等の侵入ではがれかけた壁紙の貼り付けに使用 スプレーなので履けが要らないのが楽

対象商品:
45319985
2020-09-15
用途:
器具の補強
国立大学法人東北大学 様

広い箇所へ布を接着。スプレーなので簡単に接着剤を塗付出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
00373862
2021-06-23
用途:
クラフト活動
学校法人星生学園 様 (教育・研究機関)

しっかりと素早く粘着するので、使い勝手が非常に良い。

対象商品:
00373862
2019-12-20
用途:
プラスチックとスポンジの接着
有限会社長崎有薗義肢製作所 様

思ったより接着力あります コスパもいいと思います また買います

1人が参考にしています
対象商品:
00373862
2019-03-27
用途:
紙の接着
飲食業

噴霧距離が近すぎると均等に吹き付けられず、べちゃべちゃになるので、
缶の説明通り、20〜30cm離して使用する必要があります。
そのため、室内で使用する場合は、場所を考えた方が良いと思います。
缶の説明にある通り、2〜5分乾燥させてから接着するととても強力に
接着できます。

対象商品:
45319985
2019-06-18
用途:
工作
その他業種

紙の工作に使用しています。
広い面もぴたっときれいにつきます。
のりみたいに接着面がふにゃふにゃしないのできれいに仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
45319985
2017-06-14
用途:
切文字用の原稿貼り時

液ダレが少なく、拡散もいいので作業しやすいです。
1本で3x6の板3枚くらい塗布できます。

対象商品:
45319985
2016-08-05
用途:
紙面貼り付け時に使用

荷物の送り状を貼り付けるのに役立ってます。
しっかり粘着するのでありがたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする