パール金属
ナチュラル ユニバーサルメジャーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
600
300
600
質量(g)
140
85
140
80
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00374143
品番
C-522
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
容量(mL)
600
材質
本体:アクリル樹脂 ハンドル:シリコン樹脂
色
ホワイト
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×105×85