C-750 Petit chef Jr サラダスピナー パール金属 00374545

Petit chef Jr サラダスピナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00374545品番C-750
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハンドルを回すだけでスピーディーに野菜の水切り。フタをしたまま水切りができます。

材質AS樹脂 ポリプロピレン質量(g)595寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00374545
2018-06-17
用途: サラダを作る際の野菜の水切り
農・林・水産業

蓋にはロックがあり野菜が飛び出す心配なく、外容器の底には3箇所にゴムの滑り止めがあり、グルグル回し易いです。ほんとよく水切り出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする