千代田精機
千代田精機の ガス トーチ/バーナー
千代田精機の バーナー
千代田精機の プロパンバーナー
中型工事用バーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00375177
品番
024691
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。
全長(mm)
850(火口付)
質量(g)
1480(火口付)
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
(燃料ガス)0.05
ガス消費量(L/h)
550(標準状態)
火口番号
No.40
火口径(Φmm)
40×1.1
注意
※直圧式ではありませんので、必ずRP-70型圧力調整器で減圧してご使用ください。