特小型工事用バーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00375195 品番024693
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。 全長(mm)440(火口付) 質量(g)530(火口付) 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.03 ガス消費量(L/h)200(標準状態) 火口番号No.20 火口径(Φmm)20×0.8
注意
※直圧式ではありませんので、必ずRP-70型圧力調整器で減圧してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする