パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
キュートクリア 計量カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00375367
品番
C-2900
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
容量(mL)
500
1目盛(mL)
10
材質
メタクリル樹脂
仕様
上白糖は50g〜300gまで、薄力粉なら50g〜250gまで計量できる目安ライン付
色
ブルー
目盛(mL)
50〜500