パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
キュートクリア 計量カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00375376
品番
C-2901
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
容量(mL)
200
1目盛(mL)
5
材質
メタクリル樹脂
色
ピンク
目盛(mL)
50〜200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×70×75