LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き
置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト
- バッテリー
- リチウムイオン(PSE) 3.7V 800mAh
- 色温度(K)
- 【LED】3000(電球色)
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 580×370×1860
- LED
- SMD 6PCS
- 光束(Lm)
- HIGH:80 / LOW:40
- 支柱径(Φmm)
- 38
- 点灯時間(時間)
- 6
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ























