四角い鉢付きソーラー街灯 3灯
鉢に土を入れるだけで重さで固定される簡単設置のガーデン街灯です。
ソーラー充電で配線工事や電気代が不要です。
- トラスコ品番
- 545-5866
- 材質
- 街灯部:ABS樹脂、街灯部(透明部):ポリスチレン、鉢:PP、支柱:ステンレス
- 幅(mm)
- 530
- 寸法(mm)
- プランター:418×418×310
- 奥行(mm)
- 530
- 縦(mm)
- 530
- 横(mm)
- 490
- 光源色
- 暖色
- 設置場所
- 据え置き
- 光束(Lm)
- 40
- ライト寸法(mm)
- 178×178×280
- 内容量
- 1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ



























