LS-B250JGS-S ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機 00375475 LS-B250JGS-S ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機 00375475 LS-B250JGS-S ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機 00375475 LS-B250JGS-S ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機 00375475 LS-B250JGS-S ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機 00375475

ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00375475 品番LS-B250JGS-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます
昼間に太陽光で充電するソーラータイプ
明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します
明るさを2段階に調節できます

付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約280 外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合) 電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約250(100%点灯時) 機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF 光源LED×8灯(交換不可)/昼白色 検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90° 点灯保持時間約10秒 防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による 点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
関連資料:(0.76MB)
注意
※ 本製品は完全防水ではありませんので、大量の水がかかる場所や、湿気の多い場所で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする