バイブレーションタイマー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00375489 品番 C-3238
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。
切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。

ホワイト 仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒〜99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度〜50度 材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00375489
2021-12-09
用途:
実験作業
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

マグネット式も兼用できると最高レベルにお勧めできる。
現状でも使いやすい
バイブー音ーバイブ&音
の3パターンが選べるので優れもの

対象商品:
00375489
2021-09-24
用途:
仕事でタイマーとして使用
サービス業

ポケットに入れて作業しやすく、
バイブ音がちょうどよく、
使いやすいと思います。

対象商品:
00375489
2019-09-17
用途:
騒音下での時間計測
建設業・工事業

耳栓等を使用しての作業でポケットに入れて使えるので必要充分。
電池が単3であればなおお手軽だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする