C-3923 クッキングデポ シリコーンおかずカップ パール金属 00375857 C-3923 クッキングデポ シリコーンおかずカップ パール金属 00375857 C-3923 クッキングデポ シリコーンおかずカップ パール金属 00375857

クッキングデポ シリコーンおかずカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類フラワーズ 注文コード00375857 品番C-3923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品はサイズ・種類など9種類から選べます 他の種類を見る

洗って何度も使用できるシリコーンゴム製のおかずカップ。
電子レンジOK!

材質シリコーンゴム 質量(g)4 種類フラワーズ 外径×高さH(Φmm×mm)60×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00375674
2022-06-24
用途:
女子のお弁当用に

パステルカラーのシリコンカップ。
濃いめのカラーのカップはよく見かけますが、女子にはちょっと…
この商品を見つけた時は「これだ!」即購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする