※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの エジェクタ関連部品
タカノの リターピン
リフタピン(スプリング穴付タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00376303
品番
STLP13-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
-0.006
-0.017
寸法D1(mm)
16
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
8
軸径D(Φmm)
13
全長L(mm)
50
材質
SK4
硬度
53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応サイズ(Φmm)
(スプリング外径)5・6