曜日別特売
C-8879 H&B シリコーンミニレードル パール金属 00376688

H&B シリコーンミニレードル

(5件のレビュー)
取扱い終了
オレンジ
内容量1本注文コード00376688品番C-8879
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

耐熱性に優れたシリコーンゴム製なのでフライパン・鍋にも使用できます。
ふっ素樹脂コートをキズつけません。

材質シリコーンゴム その他の材料/中芯:ステンレス鋼オレンジ質量(g)40全長×全幅W(mm)180×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00376663
2026-03-16
用途: 普通のオタマとして使用

以前はオレンジもあったのだけど、このオタマ、サイズ感ちょうど良く、ラバースパチュラのようにも使えて良い感じ。緑も含めて家に3色揃って使ってます。

対象商品 : 00376663
2023-08-13
用途: 調理
サービス業

少しずつすくえてとても便利です
お値打ちに購入できました。

対象商品 : 00376663
2019-12-07
用途: スープのあくをすくったり、味噌をといたり、盛り付けをする時

小さいのでこまわりがきき、重宝しています。味噌をすくって汁の中で溶くときや、あくをすくうときに便利です。耐熱温度が高いので安心して使用しています。

対象商品 : 00376663
2021-02-22
用途: 朝食時のスープ関係をすくうものとして
株式会社田島製作所

朝食を提供しています。朝食時カレーやスープ等汁物をすくう時に金物だと鍋を傷つけてしまう事があると思い、シリコンのレードルを購入しましたが、サイズがものすごく小さく、少し大きめのスプーンのようでした。サイズを確認して購入する事をお勧めします。サイズのイメージはドレッシングをかけるレードルです。

対象商品 : 00376688
2019-05-17
用途: 調理
不動産業

小さすぎるかと思っていたが、コンパクトで、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする