パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り袋・三角コーナー
パール金属の 排水口ゴミ受け
H&B シリコーン排水カバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00376855
品番
C-9323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンク周りも明るくポップに!縁をカットすることで3サイズに対応。
適合排水口径(Φmm)
134/142/150
材質
シリコーンゴム
色
ピンク12
質量(g)
106
外径×高さH(Φmm×mm)
150×45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00376855
C-9323
12287514
CC-1495
TOUCH シリコーンWATER 排水キャップ
パール金属
1個
¥
779
税込
¥
857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です