パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り袋・三角コーナー
パール金属の 排水口ゴミ受け
H&B シリコーン排水カバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00376889
品番
C-9327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンク周りも明るくポップに!縁をカットすることで3サイズに対応。
適合排水口径(Φmm)
134/142/150
材質
シリコーンゴム
色
イエロー
質量(g)
106
外径×高さH(Φmm×mm)
150×45