C-9342 H&B シリコーンチョップスティック パール金属 00376916

H&B シリコーンチョップスティック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック×グリーン
内容量1本注文コード00376916品番C-9342
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)アウトレット
¥499399

耐熱性に優れたシリコーン部が長いチョップスティック。
太めの箸先で小さい食材もつかみやすい。ふっ素樹脂をキズ付けない。

材質本体:ナイロン(ガラス繊維15%) 先端部:シリコーンゴムブラック×グリーン質量(g)20サイズ(mm)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする