パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の 栓抜き・缶切り
ベジライブ ベーシック缶切り・栓抜き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377388
品番
CC-1034
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
らくらく栓抜き
用途
缶切り、栓抜
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 切り刃:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)
38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
20×125×15