パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の 栓抜き・缶切り
ベジライブ 二徳栓抜付缶切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377397
品番
CC-1035
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
二徳栓抜付缶切
用途
缶切り、栓抜
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 切り刃:ステンレス鋼
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×85×20