曜日別特売
CC-1082 ベジライブ 起し金 パール金属 00377869

ベジライブ 起し金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)10
内容量1個注文コード00377869品番CC-1082
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

起し金

用途お好み焼き、焼きそば、鉄板焼きヘラ幅(mm)100材質ステンレス鋼質量(g)90全長×全幅W(mm)230×100呼び寸法(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする