パール金属
ベジライブ シリコーンチョップスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
00377948
品番
CC-1090
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
シリコーンチョップスティック
材質
本体:ナイロン・先端部 中芯:ナイロン、表面:シリコーンゴム
全長(mm)
310
色
ブラック×グリーン
質量(g)
36