パール金属
プレッソ ステンレス製カス揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
50
50
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00379375
品番
G-3842
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼 アミ部:18-8ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン
色
ブルー
サイズ
大
質量(g)
50
全長×全幅W(mm)
280×115