パール金属
プレッソ ワンピースターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00379463
品番
G-3851
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
100
全長×全幅W(mm)
310×80